Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggerät "Buddy 200" 11/12 mm - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     817-3859123
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     3859123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
auffanggerät

"BUDDY" - das Leichtgewicht

Beschreibung:

Zertifiziert mit Kernmantelseil 11 - 12 mm und Paraloc-Seil 12 mm. Gleitet auf- und abwärts am Seil, Falldämpfer nicht unbedingt notwendig. Blockiert bei ruckartigen Abwärtsbewegungen und verhindert so einen Sturz. Aus heiß geschiedetem Aluminium. Aufklappbar, kann jederzeit montiert und abgenommen werden. Zusätzlich kann der Buddy mit einer integrierten Schraube am Führungsseil fest verschraubt werden, sodass er nicht ohne die Schraube zu lösen vom Führungsseil genommen werden kann.

Technische Daten:

  • Norm: EN 353-2
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Bandfalldämpfer, Dämpfer, Auffangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.