|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 815-473 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 815-473- EAN/GTIN: 4260275411291 |
| |
|
|  |  |
 | Der Bianchi LEI 400 Kaffeevollautomat ist ideal für Büros, Praxen und Werkstätten. Wählbare Produkte sind: Kaffee, entkoffeinierter Kaffee, Caffe Macchiato, Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso, heiße Schokolade, Zucker, Milch, Tee. Das MAVEY Rundum-Sorglos-Paket Den Bianchi LEI 400 Kaffeevollautomaten wird ein fachkompetenter Servicetechniker kostenfrei bei Ihnen aufbauen und einstellen (Elektro- und Wasseranschlüsse müssen im Umkreis von 1,5m sein, größere Entfernungen gegen Aufpreis). Je nach Grad der Wasserhärte benötigen Sie noch einen Wasserfilter. Dies ist mit dem jeweiligen Techniker abzuklären. Tritt eine Störung oder ein Defekt innerhalb des ersten Jahres nach Kauf auf, können Sie sich direkt an den Techniker wenden, dieser steht Ihnen im Garantiefall (Material- oder Herstellungsfehler) kostenfrei zur Verfügung - Sie zahlen keinerlei Anfahrts- oder Transportkosten. Das MAVEY Rundum-Sorglos-Paket gilt nur für das Liefergebiet Deutschland. Sie erhalten beim Kauf des Bianchi LEI 400 zusätzlich Ware für 1.000 Tassen gratis: 6kg STEUDTE KAFFEE Creme Schümli Gourmet 5kg SATRO Premium Choc 08 (14%) 5kg Le Royal 100% granulierte Magermilch Technische Daten Bianchi LEI 400 1 Behälter für Kaffeebohnen 1 Zuckerbehälter 4 Behälter für Instantprodukte Einzelboiler Filterkopf 32-stelliges alphanummerisches LCD-Display Tastenfeld mit 11 konfigurierbaren Direktwahltasten und zwei Vorwahltasten für Zuckerdosierung vorbereitet für alphanummerische Tastatur vandalismussicherer Münzeinwurf Becherspender für 400 Becher; mit verstellbarem Durchmesser und von 90 bis 105 mm einstellbarer Stäbchenspender Festwasseranschluß; Wasseranschluss = 3/8’’; Wasserdruck = 0,5 – 6,5 bar Schloss mit programmierbarem Code Netzspannung: 230 Vac – 50Hz / 120 Vac – 60 Hz Maße H/B/T: 1630mm/650mm/670mm Gewicht: 140kg Optionen Bianchi LEI 400 Wasserfilter inkl. Patrone: 285,00€ Filterpatrone: 145,00€ (Austauschintervall je nach Verbrauch bis zu einem Jahr) Bechererkennung Münzwechsler: 714,00€ Modul Freiverkaufsschlüssel für unbegrenzte Anzahl Freiverkaufsschlüssel (Schlüsselbesitzer können ohne Geldeinwurf den Automaten nutzen): 30,00€ - nur in Verbindung mit Münzwechsler möglich! Freiverkaufsschlüssel: je 1,00€ Modul bargeldloses Zahlen inkl. Leseeinheit und Aufladegerät: 595,00€ - nur in Verbindung mit Münzwechsler möglich! Stick zum bargeldlosen Zahlen: je 6,95€ |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |