Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kaffeeautomaten, Bravilor Bonamat VHG 5 D Vorratsbehälter
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
815-325
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
815-325-
EAN/GTIN:
8713441037024
Suchbegriffe:
Heißwasser-Automat
Heißwasser-Disspenser
Heißwasser-Spender
Heißwasserautomat
Alle VHG D Behälter sind doppelwandig gearbeitet und verfügen über eine leistungsstarke Elektroheizung sowie Isolierung. Die Vorratsbehälter überzeugen durch elegantes Design, einfache Bedienbarkeit und den geringen Reinigungsaufwand nach getaner Arbeit. Alle VHG D Modelle sind transportabel und verfügen über ein Schauglas zur Überprüfung der Füllmenge und als Highlight über einen zweiten Non-Drip-Hahn. Die Bonamat Behälter sind für B, B-HW, B Wand und B-HW Wand Rundfiltermaschinen geeignet. Bei Bestellung eines VHG 5 D Vorratsbehälters bekommen Sie einen Deckel und die passende Mischplatte von mavey dazu. Technische Daten Bravilor Bonamat VHG 5 D Vorratsbehälter Elektroheizung Zweiter Non-Drip-Hahn und Schauglas Anschlusswert: 230V~ 50/60Hz 65W Maße (øxH): 210x445 mm Stoßvorrat: 5 Liter Abbildung ähnlich!
... >
Kaffeeautomaten
>
Bonamat-Kaffeemaschinen
>
Bonamat-Zubehoer
... >
Lager 815
>
Kaffeeautomaten
>
Zubehoer
Weitere Suchbegriffe:
Heißwasserdisspenser
,
Heißwasserspender
,
Lebensmittelbehälter
,
Universal-Vorratsbehälter
,
Universal-Vorratsboxen
,
Universal-Vorratsdosen
,
heißwasser-spender 5 liter
,
lebensmittelbehälter edelstahl
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 9 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 815
2 Tage
k.A.
pro Paket
€ 6,50*
–
€ 313,24*
Lager 774
9 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 311,57*
€ 331,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 815
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 313,24*
€ 372,76
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (€ 313,24* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 815
Versand:
Lager 815
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 815
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vorratsbehälter VHG 40 D 230V (40 Ltr.)
Bravilor Bonamat
8440401620
ab € 776,6891*
Ähnlich
Vorratsbehälter VHG 40 T 230V (40 Ltr.)
Bravilor Bonamat
8440601620
ab € 891,80*
Ähnlich
Vorratsbehälter VHG 5 230V (5 Ltr.)
Bravilor Bonamat
8410101620
ab € 229,41*
Ähnlich
Vorratsbehälter VHG 5 T ab 2000 (5 Ltr.)
Bravilor Bonamat
8410601620
ab € 370,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG