Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kaffeeautomaten, Bravilor Bonamat VHG 5 T Vorratsbehälter
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
815-324
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
815-324-
EAN/GTIN:
8713441036379
Suchbegriffe:
Heißwasser-Automat
Heißwasser-Disspenser
Heißwasser-Spender
Heißwasserautomat
Alle VHG T Vorratsbehälter von Bravilor Bonamat sind mit einer leistungsstarken Elektroheizung ausgestattet die speziell für die Bevorratung von Tee und anderen Heißgetränken geeignet ist. Das Ganze wird durch die doppelwandige Konstruktion und die hervorragend Isolierung gestützt und gewährleistet so eine energiesparende Erhitzung und Bereitstellung vieler verschiedener Heißgetränke Ihrer Wahl. Die VHG T Modelle überzeugen durch einfache Bedienbarkeit, Reinigung und Ihr tolles Design. Desweiteren verfügen die Behälter über einem Non-Drip-Hahn und ein Schauglas, für die Überprüfung des Füllstandes. Alle Behälter sind selbstverständlich transportabel und eigen sich für Rundfiltermaschinen der B, B-HW, B Wand und B-HW Wand Serie von Bravilor Bonamat. Dazu bekommen Sie einen passenden Deckel und Mischplatte. Technische Daten Bravilor Bonamat VHG 5 T Vorratsbehälter Für die Bevorratung von Tee u.a. geeignet (als Teebehälter) Spezielle Elektroheizung Zweiter Auslaufhahn und Schauglas Anschlusswert: 230V~ 50/60Hz 165W Maße (øxH): 210x445 mm Stoßvorrat: 5 Liter Abbildung ähnlich!
... >
Kaffeeautomaten
>
Bonamat-Kaffeemaschinen
>
Bonamat-Zubehoer
... >
Lager 815
>
Kaffeeautomaten
>
Zubehoer
Weitere Suchbegriffe:
Heißwasserdisspenser
,
Heißwasserspender
,
Lebensmittelbehälter
,
Universal-Vorratsbehälter
,
Universal-Vorratsboxen
,
Universal-Vorratsdosen
,
heißwasser-spender 5 liter
,
lebensmittelbehälter edelstahl
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 8 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 815
2 Tage
k.A.
pro Paket
€ 6,50*
–
€ 370,55*
Lager 774
8 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 374,05*
€ 389,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 815
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 370,55*
€ 440,95
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (€ 370,55* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 815
Versand:
Lager 815
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 815
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vorratsbehälter VHG 40 D 230V (40 Ltr.)
Bravilor Bonamat
8440401620
ab € 776,6891*
Ähnlich
Vorratsbehälter VHG 40 T 230V (40 Ltr.)
Bravilor Bonamat
8440601620
ab € 891,80*
Ähnlich
Vorratsbehälter VHG 5 230V (5 Ltr.)
Bravilor Bonamat
8410101620
ab € 229,41*
Ähnlich
Vorratsbehälter VHG 5 D ab 2000 (5 Ltr.)
Bravilor Bonamat
8410401620
ab € 311,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG