|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 815-307 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 815-307- EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Die leistungsstarke B10 W ist eine Kaffee- und Teebrühmaschine (Wandausführung) die montiert auf eine Wandkonsole, zur Verwendung in Verbindung mit Servierwagen geeignet ist. Die Brühung erfolgt wie gewohnt in transportable Vorratsbehälter mit Schauglas. Ausgestattet ist die B10 W mit einer digitalen Steuerung mit der man nahezu alle Geräteparameter einstellen kann (z.B.: Brühmengen, Brühpausen, etc.). Dazu kommen Tipptasten für unterschiedliche Brühmengen, Zeitschaltuhr, Entkalkungsanzeige, akustisches Signal bei Brühende, durch Endschalter gesicherter Brühkopf und optionale Servierwagen, wassergeschützte Steckdosen, CNS Durchlauferhitzer und Trockengehschutz. Das B10 W Set bestehen aus: Brühsäule, passender Wandkonsole Serie: B-W (L/R), 2 Vorratsbehälter Typ: VHG, Filtereinheit und Filterkörbe. Einen passenden Servierwagen finden Sie bei uns im Shop. Technische Daten Bravilor Bonamat B10 W 1 Brühsystem 2 Behältern (je 10 Liter) Stoßvorrat: 20 Liter (160 Tassen) Stundenleistung: 60 Liter (480 Tassen) Brühzeit: 10 Minuten / 10 Liter Maße (BxTxH): 1115x572x781 mm Anschlusswert: 400V 3N~ 50/60Hz 6180W Wasseranschluss: Ja |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |