Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kaffeeautomaten, Bravilor Bonamat RLX 575
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
815-283
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
815-283-
EAN/GTIN:
8713441034023
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffee-Maschine
Kaffeeautomat
Die RLX 575 ist eine Kaffee- und Teebrühmaschine mit integriertem Heißwassergerät. Sie verfügt über einen Wasseranschluss und die Brühung erfolgt in Behältern mit Schauglas. Sie hat Tipptasten für unterschiedliche Brühmengen, eine Entkalkungsanzeige, ein akustisches Signal bei Brühende, CNS-Durchlauferhitzer und Trockengehschutz. Natürlich sind die Edelstahlfilterpfannen und das Tropfblech inklusive. Technische Daten Bravilor Bonamat RLX 575 2 Brühsysteme 2 Behälter (je 2 Liter) mit Schauglas gesonderter Heißwasserzapfhahn Stoßvorrat Kaffee: 4 Liter (32 Tassen) Stoßvorrat Heißwasser: 1,8 Liter Stundenleistung Kaffee: 26 Liter (210 Tassen) Stundenleistung Heißwasser: 18 Liter Brühzeit: 7 Minuten / 2 Behälter Maße (BxTxH): 705x509x611 mm Anschlusswert: 400V 3N ~ 50/60Hz 6040W Wasseranschluss: Ja Farbe: Anthrazit
... >
Kaffeeautomaten
>
Bonamat-Kaffeemaschinen
>
Bonamat-Buefettgeraete
... >
Lager 815
>
Kaffeeautomaten
>
Kaffeemaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeemaschine
,
Kaffeevollautomat
,
Mengenbrüher
,
kaffeemaschine edelstahl
,
kaffeevollautomat mit wasseranschluß
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 3 Tage
max. 8 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 774
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.611,36*
€ 1.706,20*
Lager 815
3 Tage
k.A.
€ 6,50*
–
€ 1.709,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 815
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.709,12*
€ 2.033,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 815
Versand:
Lager 815
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 815
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaffeemaschine RLX 41 400V (1 x 1,7 ltr. = 12 Tassen)
Bravilor Bonamat
8132401310
ab € 1.292,3121*
Ähnlich
Kaffeemaschine RLX 5 230V (1 x 2 ltr. = 16 Tassen)
Bravilor Bonamat
8133601310
ab € 665,42*
Ähnlich
Kaffeemaschine RLX 55 230V (2 x 2 ltr. = 32 Tassen)
Bravilor Bonamat
8133503310
ab € 1.063,2941*
Ähnlich
Kaffeemaschine RLX 55 400V (2 x 2 ltr. = 32 Tassen)
Bravilor Bonamat
8133501310
ab € 1.129,7765*
Ähnlich
Kaffeemaschine RLX 585 400V (2 x 2 ltr. = 32 Tassen)
Bravilor Bonamat
8133301310
ab € 1.853,4103*
Ähnlich
Kaffeemaschine RLX 676 400V (2 x 2,2 ltr. = 32 Tassen)
Bravilor Bonamat
8134201110
ab € 1.615,80*
Ähnlich
Kaffeemaschine RLX 75 230V (1 x 2 ltr. = 16 Tassen)
Bravilor Bonamat
8133203410
ab € 1.128,28*
Ähnlich
Kaffeemaschine RLX 75 400V (1 x 2 ltr. = 16 Tassen)
Bravilor Bonamat
8133201410
ab € 1.177,3643*
Ähnlich
Kaffeemaschine RLX 76 230V (1 x 2,2 ltr. = 16 Tassen)
Bravilor Bonamat
8132803210
ab € 981,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG