|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 815-250 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 815-250- EAN/GTIN: 8713441048341 |
|
|
|  |  |
 | Der Bolero XL 333 Heißgetränkezubereiter für Instantzutaten ist wie folgend ausgestattet: Wasseranschluß, 3 herausnehmbare Produktbehälter (Kaffee, Trinkschokolade und Milchtopping), gesonderte Heißwasserdosierung, Kunststofftropfblech, Entkalkungsanzeige, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm und ergonomischem selbst erklärendem Digitaldisplay, Programmierbare Zubereitungsmengen über Wahltasten für Tasse, Becher und Kanne. Dazu gibt es eine Glaskanne 0,72 Liter Fassungsvermögen. Die Bolero XL ist auch mit Münzmechanismus lieferbar (C). Wählbare Produkte Bolero XL 333 Kaffee Kaffee Crème Espresso Doppelter Espresso Cappuccino Café au Lait Wiener Melange Trinkschokolade Heisswasser Technische Daten Bolero XL 333 Ausführung mit 3 Produktbehälter für Kaffee, Trinkschokolade und Milchtopping Volumen Behälter: 1x3,2 Liter / 2x1,3 Liter Stundenleistung: 30 Liter (240 Tassen) Brühzeit: 11 Sekunden pro Tasse Wasserdruck: min. 1 Bar Anschlusswert: 230V~ 50/60Hz 2230W Maße (BxTxH): 338x435x596 mm Zapfhöhe: 110 mm Wasseranschluss: Ja Farbe: Mysterious grey Optionen Bolero XL 333 Farbe: Stardust White Mit Münzmechanismus in Mysterious Grey +206,00€ Mit Münzmechanismus in Stardust White +206,00€ |
|  |  |
 | |  |  |
| |