Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kaffeeautomaten, Bravilor Bonamat FreshGround 312


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     815-181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     815-181-
EAN/GTIN:
     8713441046330
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Der Bravilor Bonamat FreshGround 312 ist ein vollautomatisches Frischbrühgerät mit Mühle für Instant-Heißwassergetränke und Filterkaffee. Die FreshGround 312 ist mit einer gesonderten Heißwasserdosierung, Kunstofftropfblech mit Füllstandsanzeige, ergonomisches Display sowie Wasseranschluss ausgestattet. Eine Entkalkungsanzeige, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm sind natürlich auch vorhanden. Der Bravilor Bonamat FreshGround 312 ist natürlich auch mit Münzmechanismus lieferbar. Wählbare Produkte Bravilor Bonamat FreshGround 312 Kaffee Mokka Cappuccino Café au Lait Latte Macchiato Wiener Melange Trinkschokolade Heißwasser Technische Daten Bravilor Bonamat FreshGround 312 Volumen Behälter:  1 x 2,8 kg / 2 x 1,3 Liter Stundenleistung Fresh brew: ca. 17,5 Liter (140 Tassen) Stundenleistung Instant: ca. 30 Liter (240 Tassen) Brühzeit Fresh brew: ca. 23 Sekunden pro Tasse Brühzeit Instant: ca. 11 Sekunden pro Tasse Wasserdruck: mindestens 1 Bar Anschlusswert: 230V~ 50Hz 2300W Maße (BxTxH): 335x505x901 mm Zapfhöhe Tasse: 123 mm Zapfhöhe Kanne: 179 mm Wasseranschluss: Ja Optionen Bravilor Bonamat FreshGround 312 Mit Münzmechanismus +425,00€
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.236,77*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 2.236,77* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG