Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kaffeeautomaten, Bravilor Bonamat Quinto Choco 322


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     815-123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     815-123-
EAN/GTIN:
     8713441047320
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Der Bravilor Bonamat Quinto Choco 322 ist ein Trinkschokoladendispenser und geeignet für alle automatenfähigen Produkte. Er verfügt über ein ergonomisches grafisches Display zur Darstellung der Betriebszustände, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm. Die Zubereitungsmengen sind über Wahltasten für Tasse, Becher und Kanne programmierbar. Ein Wasseranschluss ist vorhanden. Der Bravilor Bonamat Quinto Choco 322 ist auch mit Münzmechanismus lieferbar (C). Der Bravilor Bonamat Quinto Choco 322 ist ein Trinkschokoladendispenser für drei verschiedene Schokoladenprodukte. Je Produkt zwei programmierbare Ausgabemengen auf jeweils einer Taste. Zusätzlich Heißwasserdosierung. Wählbare Produkte Bravilor Bonamat Quinto Choco 322 3 verschiedene Schokoladenprodukte Technische Daten Bravilor Bonamat Quinto Choco 322 Volumen  Behälter: 1x3,2 Liter / 2x1,3 Liter Stundenleistung: 20 Liter (160 Tassen) Brühzeit: 11 Sekunden pro Tasse Wasserdruck: mind. 1 Bar Anschlusswert: 230V ~ 50/60Hz  2230W Maße: 310x405x567 mm Zapfhöhe: 110mm Wasseranschluss: ja Farbe: Blau Optionen Bravilor Bonamat Quinto Choco 322 Mit Münzmechanismus erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 912,36*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 912,36* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG