Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kaffeeautomaten, Saeco Royal Office


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     815-118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     815-118-
EAN/GTIN:
     8016712024946
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressobereiter
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Der Saeco Royal Office Kaffeevollautomat eignet sich als Kaffeeautomat für Büro, Werkstatt, Ladengeschäft und Gastronomie. Auf Knopfdruck brüht das Gerät feinsten Cremekaffee und Espresso. Das Gerät verfügt über den größten integrierten Wassertank und Bohnenbehältern bei den kleinen Kaffeevollautomaten, das erlaubt es ohne ständiges Auffüllen sehr sehr viele Kaffee zu brühen. Technische Daten und Ausstattung Saeco Royal Office Kaffeeboiler: Messing Dampfboiler: nein Maße (B x H x T): 390 x 460 x 450 mm Gewicht: 15 kg Farbe: silber Gehäuse: Stahlblech, Kunststoff ABS Netzspannung: 230 V / 50 Hz Leistung: 1500 W Boiler: 1 / Edelstahl Abnehmbarer Wassertank / Inhalt ja / 6,0 Liter Pumpendruck: ca. 15 bar Bedienerführung über Display: ja Wahltasten Heißgetränke: 3 Verstellbares Mahlwerk: ja Kaffeepulvermenge pro Tasse: variabel 6-9 Gramm Inhalt Bohnenbehälter ca.: 950 g Inhalt Kaffeesatzbehälter ca.: 30 Portionen Kaffee Elektronisch programmierbare Tassenfüllmengen: ja Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: ja Frischmahlung für jede Tasse: ja Vorbrühsystem: ja Vormahlung: ja Zur Reinigung entnehmbare Brühgruppe: ja Spül- und Reinigungsprogramm: ja Entkalkungsprogramm: ja Schnittstellen für Zahlungssysteme MDB: ja Zahlungssysteme Saeco Royal Office Münzprüfer: optional Münzwechsler: nein Legic- oder Mifare-System: optional
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 515,54*
€ 518,69*
€ 4,90*
ab € 539,05*
€ 542,11*
€ 5,03*
ab € 544,09*
€ 547,12*
Lager 815
12 Tage
k.A.
€ 6,50*
€ 687,36*
Preise: Lager 815
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,36*
€ 817,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 815
Versand: Lager 815
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 815
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG