Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 812-RP58958-1 Herst.-Nr.: 58958 EAN/GTIN: 3019920589585 |
| |
|
|  |  |
 | Kombia Standascher KIPSO 17,5 l mit Schale und Sandsieb, inklusive 1 kg Sand Solide Verarbeitung und zeitloses Design. Eleganter und rostbeständiger Edelstahlkorpus. Abnehmbare Schale zur Entleerung des darunter liegenden Abfallbehälters. Die Ascherschale hat einen Sandsiebeinsatz. 1 kg Sand sind bereits im Lieferumfang enthalten. Zweiseitiger Abfalleinwurf. Ein Kunststoffsockel schützt den Behälter vor Feuchtigkeit und den Boden vor Schrammen. Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde Artikeldetails: - Farbe: Korpus Edelstahl gebürstet, Ascher schwarz
- Material: Korpus Edelstahl Stahl, Ascher polyesterbeschichteter Stahl
- Inhalt: 17,5 Liter
- Aussenabmessungen: Ø 28,0 x H 62,0 cm
- Einwurföffnung: B 18,5 x H 17,0 cm
- Gewicht: 4,60 kg
Made in France |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Abfallkorb, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Edelstahlpapierkorb, Kombi-Ascher, Kombiascher, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, Stahlpapierkorb, Stand-Aschenbecher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Standaschenbecher, Standascher, abfallbehälter mit ascher alu, papierkorb silber, durable papierkorb, Ascher |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 44,62* | € 52,16* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,73* | ab € 46,84* | € 54,72* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 49,93* | € 58,29* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 51,67* | € 61,95* |  |  |  | Lager 812 | 12 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 8,90* | ab € 104,17* | € 110,83* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 812 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 812 |  | Versand: Lager 812 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 812 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|