Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEL-KLEEN Polypropylen Kissen rund E10P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEL-KLEEN Kissen
OEL-KLEEN Kissen
Artikel-Nr.:
     810-1020046
Hersteller:
     Oel-Kleen
Herst.-Nr.:
     1020046
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Saugkissen
öl saugkissen
saugkissen

OEL-KLEEN Ölbindekissen

Eigenschaft: Hydrophob, nimmt Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis (Öl) auf, wasserabweisend Geeignet für: Öle, Benzin, Diesel, Lösungsmittel und Petroleum Mit diesem leicht zu bergenden Ölbindekissen halten Sie Ihre Kanäle, Schächte, Tanks, Becken und Bilgen zuverlässig frei von Öl. Die Kissen einfach in Flüssigkeiten auf Wasserbasis absetzen. Selbst das dickflüssigste Öl wird von dem Ölbindemittel zuverlässig aufgenommen. Das Material der Kissen ist hydrophob. • Das eingeschlossene Ölbindemittel ermöglicht schnelles und einfaches Säubern • Die Polypropylenfüllung des Kissens ist hydrophob und zum Eindämmen und Absorbieren von Flecken und Flüssigkeiten auf Ölbasis in einer Vielzahl von Umgebungen geeignet. • Das Ölbindemittel bindet Flüssigkeiten, selbst wenn das Kissen voll gesättigt ist • Die Kissen absorbieren und binden Öl sowie andere Flüssigkeiten auf Ölbasis — inkl. Schmiermittel und Treibstoffe —dabei nimmt der Ölbinder kein Wasser auf • Das robuste Außengewebe des Kissens lässt Flüssigkeiten ungehindert zum Füllstoff durch • Das Ölbindemittel schwimmt auf der Wasseroberfläche und saugt unerwünschte Flüssigkeiten auf Ölbasis auf, die sich in Kanälen, Schächten, Tanks, Becken und Bilgen sammeln • Die hochweiße Farbe des Ölbinders lässt aufgenommenes Öl leichter erkennen.

Produktdetails:

Sperre bestehend aus einem UV-Stabilen Netz, gefüllt mit reiner Watte, ausgestattet mit Seil, Ösen und Karabinerhaken Abmessungen: Ø 20cm x 50 cm Verkaufseinheit: VE à 10 Stück Farbe: weiß Gewicht pro VE: 10,0 Kg
    Weitere Suchbegriffe: Ölbindekissen, schwimmfähige Ölbinder
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 107,90*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 136,69*
    € 162,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 135,21*
    € 160,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 130,39*
    € 155,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 123,56*
    € 147,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 107,90*
    € 128,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.