Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEL-KLEEN Universalbinder grob, 40 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEL-KLEEN Universal
OEL-KLEEN Universal
Artikel-Nr.:
     810-1000085
Hersteller:
     Oel-Kleen
Herst.-Nr.:
     1000085
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel

OEL-KLEEN Universal grob

Saugstarkes Porenbetongranulat auf Basis von Calciumsilikathydrat Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ R

Produktdetails:

Öl- und Chemikalienbinder für die Aufnahme von Ölen und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten. Für Verkehrsflächen geeignet (Ölbinder vom Typ III R). Für die Reinigung und Sicherung von Industrieböden und zum Abstreuen gefährlicher Ölspuren auf Fahr- und Rollbahnen, nicht wasserabweisend und nicht schwimmfähig. OEL-KLEEN Universalbinder fein schafft sichere Arbeitsbedingungen, ist trittfest, ungiftig, nicht brennbar und hinterlässt keine Rückstände. Universalbinder fein bindet absorptiv, adsorbtiv oder chemisch organische und anorganische Verbindungen, wie: • Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe • Laugen • Farben, Lacke • Lösemittel, Kohlenwasserstoffe Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden! • Bindemittel für basische, alkalische Substanzen (Laugen) • Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten • Ölbindemittel Typ III R • Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten Das Produkt ist chemisch inaktiv gegenüber vielen Flüssigkeiten. Es darf nicht bei z.B. oxidativen Substanzen und Flusssäure angewendet werden.
  • Körnung: 1 bis 4 mm
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel 40 l, ölbindegranulat, ölbindemittel esv, Binder, Bindemittel, Ölbinder, Oelbinder, Oelbindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,72*
€ 28,73*
Lager 810
unbekannt
€ 7,95*
ab € 26,7745*
€ 36,4645*
Preise: Lager 810
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,4645*
€ 43,3928
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,4345*
€ 42,1671
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,7245*
€ 40,1322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,7845*
€ 39,0136
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,9045*
€ 37,9664
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,7745*
€ 31,8617
pro Stück
1 Stück enthält 17 Kilogramm (ab € 1,57498* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 810
Versand: Lager 810
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 810
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.