Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter EBA 5131 CCC, SuperFeinschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Büro-Aktenvernichter EBA 5131 CCC, SuperFeinschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 5131 CCC, SuperFeinschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 5131 CCC, SuperFeinschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 5131 CCC, SuperFeinschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 5131 CCC, SuperFeinschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt
Artikel-Nr.:
     809-51317111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     51317111
EAN/GTIN:
     4018351114563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
INNOVATIVER HOCHLEISTUNGS-BÜROAKTENVERNICHTER MIT A3-ARBEITSBREITE SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. 310 mm Eingabebreite für A3 (längs zugeführt) und A4 (längs oder quer zugeführt). Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl. 2 Jahre Garantie auf alle Teile. Laufruhiger, besonders kraftvoller 1600-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger, fahrbarer Holzschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff. Hohes Auffangvolumen von 140 Litern. 'Made in Germany'. Eingabebreite: 310 mm. Schnittart: 0,8 x 5 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-7. Schnittleistung: 12-13 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 11-12 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 548 x 590 x 1020 mm. Gewicht: 102 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Netzspannung:
230 V
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12 | 13
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Farbe:
silber/anthrazit
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Breite:
548
Leistungsaufnahme des Motors:
1600
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: Elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY_SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik "Behälter voll" u. "Tür offen", Energiesparmodus; ECC Electronic Capacity Control; Automatik-Öler
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Höhe:
1020
Netzfrequenz:
50
Tiefe:
590
Masse (Gewicht):
102
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10 | 12
Garantiedauer:
2 Jahre
Produkttypbezeichnung:
EBA 5131 CCC
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-7
Kabel inbegriffen:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier
Rauminhalt für Schnittgut:
140
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Schnittgeschwindigkeit:
150
Produkt-Typbezeichnung:
EBA 5131 CCC
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.659,20*
€ 3.796,41*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4.091,68*
€ 4.285,07*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 3.796,41*
€ 4.517,73
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 3.768,84*
€ 4.484,92
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 3.691,07*
€ 4.392,37
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3.659,20*
€ 4.354,45
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 3.659,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.