Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter IDEAL 4002, Streifenschnitt 6 mm, 39-41 Blatt, 5 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4002, Streifenschnitt 6 mm, 39-41 Blatt, 5 Jahre Garantie
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4002, Streifenschnitt 6 mm, 39-41 Blatt, 5 Jahre Garantie
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4002, Streifenschnitt 6 mm, 39-41 Blatt, 5 Jahre Garantie
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4002, Streifenschnitt 6 mm, 39-41 Blatt, 5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     809-40026111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40026111
EAN/GTIN:
     4019364656217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Hochleistungs-Büroaktenvernichter IDEAL 4002. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 400 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. LIFETIME-Garantie auf die Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Kraftvoller 1300-Watt-Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff. Hohes Auffangvolumen von 165 Litern. Markenqualität 'Made in Germany'. Eingabebreite: 400 mm. Schnittart: 6 mm Streifenschnitt. Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Schnittleistung: 39-41 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 33-35 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 640 x 590 x 970 mm. Gewicht: 82 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: cool grey.5 Jahre Herstellergarantie. Qualität, die begeistert. Ein Leben lang! Mit der 5-Jahres-Garantie können Sie sich Jahr für Jahr auf die handwerkliche Qualität der hochwertigen Aktenvernichter von IDEAL verlassen.
Weitere Informationen:
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Leistungsaufnahme des Motors:
1300
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs, Disketten
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
6
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 4002
Farbe:
cool grey
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Breite:
640
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
41
Masse (Gewicht):
82
Tiefe:
590
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch | 5 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
Garantie gewährt:
Ja
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230 V
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Schnittgutbehälter
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
35
Schnittgeschwindigkeit:
120
Höhe:
970
Rauminhalt für Schnittgut:
165
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 4002
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Schnittart:
Streifenschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.393,52*
€ 1.454,11*
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.384,63*
€ 1.454,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.407,62*
€ 1.478,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.411,58*
€ 1.495,91*
Frei Haus
ab € 1.408,63*
€ 1.526,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,12*
€ 1.730,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,84*
€ 1.714,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,81*
€ 1.680,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,86*
€ 1.659,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,63*
€ 1.647,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,77*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,52*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,50*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.