Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 1624 C 4 x 40mm mit automatischem Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     809-16249211
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     16249211
EAN/GTIN:
     4018351108555
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCHSchalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezial stahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Farbe:
silber/anthrazit
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittgeschwindigkeit:
70
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Masse (Gewicht):
21
Breite:
395
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Netzspannung:
230 V
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Leistungsaufnahme des Motors:
390
Höhe:
635
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Tiefe:
291
Netzfrequenz:
50
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatischer Öler; EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Schnittart:
Partikelschnitt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,56*
€ 632,50*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 592,55*
€ 664,51*
Frei Haus
ab € 618,95*
€ 684,39*
€ 4,95*
ab € 620,30*
€ 684,39*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,50*
€ 752,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,83*
€ 711,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,44*
€ 696,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,23*
€ 685,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,56*
€ 671,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.