Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 1624 CC 0,8x12 mit auto. Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 1624 CC Partikelschnitt 0,8x12mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 1624 CC Partikelschnitt 0,8x12mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 1624 CC Partikelschnitt 0,8x12mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 1624 CC Partikelschnitt 0,8x12mm mit automatischem Öler
Artikel-Nr.:
     809-16248211
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     16248211
EAN/GTIN:
     4018351108586
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter EBA 1624 CC 0,8x12 mit auto. Öler
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatischer Öler; EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Leistungsaufnahme des Motors:
390
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Netzspannung:
230 V
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Höhe:
635
Farbe:
silber/anthrazit
verwendbares Schnittgut:
Papier
Art des Schnittes:
Feinschnitt
Tiefe:
291
Breite:
395
Schnittgeschwindigkeit:
70
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Netzfrequenz:
50
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Masse (Gewicht):
21
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Schnittart:
Feinschnitt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,97*
€ 834,49*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 885,79*
€ 962,89*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,49*
€ 993,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,66*
€ 986,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,60*
€ 959,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,91*
€ 942,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,97*
€ 918,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.