Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 1624 CC 0,8x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 1624 CC Partikelschnitt 0,8x5mm
Aktenvernichter 1624 CC Partikelschnitt 0,8x5mm
Aktenvernichter 1624 CC Partikelschnitt 0,8x5mm
Aktenvernichter 1624 CC Partikelschnitt 0,8x5mm
Aktenvernichter 1624 CC Partikelschnitt 0,8x5mm
Artikel-Nr.:
     809-16247111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     16247111
EAN/GTIN:
     4018351108593
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCHSchalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Masse (Gewicht):
21
Netzspannung:
230 V
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Schnittgeschwindigkeit:
70
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Breite:
395
Tiefe:
291
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
4
Höhe:
635
Art des Schnittes:
Superfeinschnitt
Kabel inbegriffen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Farbe:
silber/anthrazit
verwendbares Schnittgut:
Papier
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
7
Leistungsaufnahme des Motors:
390
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Schnittart:
Superfeinschnitt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,84*
€ 852,43*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 904,59*
€ 983,15*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,43*
€ 1.014,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,65*
€ 1.007,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,02*
€ 980,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,35*
€ 961,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,84*
€ 933,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.