Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Micro USB 2.0 Anschlusskabel Micro B St/St 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-68507
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-300127-010-S
EAN/GTIN:
     4016032383673
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...

Zum Anschluss externer USB-Endgeräte (mit Micro B-Buchse, z. B. MP3-Player, Smartphone oder externes Festplattengehäuse) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub).

Merkmale

  • Sichere und zuverlässige Verbindung
  • Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed)
  • Länge: 1 m
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Haube: vergossen
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: Micro USB B, Stecker

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
€ 2,90*
ab € 2,20*
€ 3,17*
€ 6,78*
ab € 2,21*
€ 3,20*
€ 4,50*
ab € 2,21*
€ 3,20*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2,47*
€ 3,56*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.