Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S 2 Cinchstecker auf 2 Cinchstecker 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S 2x RCA - 2x RCA 1.5m Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
shiverpeaks BASIC-S 2x RCA - 2x RCA 1.5m Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     808-57945
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS40102
EAN/GTIN:
     4017538030078
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Merkmale
  • Anschlüsse: 2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker
  • Stecker: vergossen
  • Aufbau/ Schirmung: 10 x 0,10 mm, 10 x 0,10 mm
  • Adern Material: Kupfergemisch
  • Stecker Material: Eisen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Stecker: weiß/ rot
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1450
€ 4,50*
ab € 0,98*
€ 1,59*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1,22*
€ 1,95*
€ 3,50*
ab € 24,72*
€ 34,40*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS40150-5.0
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.