Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlusskabel 90° Kaltgerätebuchse CEE7/7-C13 Winkel 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 60006-RA Stromkabel Schwarz 1,8 m CEE7/7 C13-Koppler
S-Conn 60006-RA Stromkabel Schwarz 1,8 m CEE7/7 C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     808-57644
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     60006-RA
EAN/GTIN:
     4017538049414
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
kaltgerätekabel 1,8m

Merkmale

  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker Material: FeNi
  • Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm²
  • Anschlüsse: Schuko-Stecker gewinkelt - Kaltgerätebuchse gewinkelt
  • Haube: vergossen, CEE7/7-C13, VDE, 230 Volt
  • Länge: 1,8 m

Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte zuleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1840
€ 9,90*
ab € 2,48*
€ 3,85*
2 Tage
3680
€ 4,50*
ab € 2,49*
€ 3,86*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 3,18*
€ 4,90*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.