Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 808-55984 Herst.-Nr.: TL-SF1008P EAN/GTIN: 6935364021665 |
| |
|
|  |  |
 | Merkmale - Abmessungen (LxBxH): 171 x 98 x 27 mm
- 8 10/100Mbps-RJ45-Ports
- Vier PoE-Ports, die Daten und Strom über ein einziges Kabel übertragen können
- LED-Anzeigen für Leistung, Link und Aktivität
- MAC-Adressen-Tabelle für 2000 Einträge mit Auto-Learning und Auto-Aging
- Unterstützt IEEE802.3af-kompatible PDs
- PoE-Leistung für alle PoE-Ports: Bis zu 57W
- PoE-Leistung: Bis zu 15,4 W pro PoE-Port
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 32,99* | € 42,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 34,25* | € 43,52* |  |  |  | Lager 808 | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 34,85* | € 44,24* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 35,48* | € 45,22* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 33,23* | € 45,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 808 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 808 |  | Versand: Lager 808 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|