Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-55867 Herst.-Nr.: 89178 EAN/GTIN: 4043619891788 |
| |
|
| | |
| Merkmale - mit der Karte wird Ihr PC um vier externe serielle Ports erweitert
- es können verschiedene Geräte wie z.Bsp. Scanner, Drucker oder Mäuse angeschlossen werden
- Anschlüsse extern: 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker, 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker (separates Slotblech)
- Anschlüsse intern: 1 x PCI Express x1, V1.0a
- Datentransferrate: bis zu 230.4 Kb/s
- Systemvoraussetzungen: Windows Server-2003/Server-2003-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8.1, PC mit einem freien PCI Express Steckplatz und einem freien Slot
- Chipsatz: Moschip MCS9904
- FIFO: 16 byte
Lieferumfang - PCI Express Karte
- 4 x Low Profile Blende
- Slotblech
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, Slotbleche, Slotblende, delock adapter rs232, adapter rs232, pcie sas controller |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 36,85* | € 46,96* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,77* | € 46,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,30* | € 48,88* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 39,61* | € 50,39* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,59* | € 51,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|