Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel DisplayPort 1.1 ST > High Speed HDMI-A ST Passiv schwarz 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Cable Displayport > HDMI m/m 2m Schwarz
DeLOCK Cable Displayport > HDMI m/m 2m Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-53154
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82587
EAN/GTIN:
     4043619825875
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Merkmale

  • Anschlüsse: Displayport 20 Pin Stecker > HDMI-A 19 Pin Stecker
  • Kabellänge: ca. 2 m
  • Datentransferrate bis zu 10,8 Gb/s
  • Drahtquerschnitt: 28 AWG
  • Displayport 1.1 und High Speed HDMI Spezifikation
  • Signal: DP > HDM
  • Übertragung von Audio- und Videosignal
  • Kontakte mit Goldauflage
  • Unterstützt eine Auflösung max. bis zu 1920 x 1080 (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware!)
  • Systemvoraussetzungen: 1 freie Displayport Schnittstelle

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,92*
€ 16,39*
3 Tage
11
€ 2,90*
ab € 11,98*
€ 16,39*
€ 6,70*
ab € 11,92*
€ 16,39*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 12,94*
€ 17,62*
3 Tage
37
€ 6,90*
ab € 13,79*
€ 19,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65658
ab € 12,35*
Zubehör
Delock
82919
ab € 9,26*
Zubehör
Delock
82920
ab € 14,05*
Zubehör
Delock
82435
ab € 13,58*
Zubehör
Delock
82918
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.