Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel DisplayPort 1.1 ST > DVI 24+1 ST Passiv schwarz 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Displayport > DVI 24+1 m/m 3m DVI-D Schwarz
DeLOCK Displayport > DVI 24+1 m/m 3m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-53151
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82592
EAN/GTIN:
     4043619825929
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI

Merkmale

  • Anschlüsse: Displayport 20 Pin Stecker > DVI 24+1 Stecker
  • Kabellänge: ca. 3 m
  • Datentransferrate bis zu 10,8 Gb/s
  • Drahtquerschnitt: 28 AWG
  • Übertragung von Audio- und Videosignal
  • DVI Anschluss mit Schrauben
  • Unterstützt eine Auflösung max. bis zu 1920 x 1080 (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware!)
  • Displayport 1.1 Spezifikation
  • Signal: DP > DVI
  • Kontakte mit Goldauflage
  • Systemvoraussetzungen: 1 freie Displayport Schnittstelle

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,11*
€ 17,89*
€ 6,78*
ab € 13,25*
€ 17,95*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 19,67*
€ 6,70*
ab € 14,79*
€ 20,12*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 16,61*
€ 22,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65658
ab € 12,39*
Zubehör
Delock
82920
ab € 14,12*
Zubehör
Delock
82435
ab € 13,63*
Zubehör
Delock
82918
ab € 6,95*
Zubehör
Delock
82586
ab € 10,07*
Zubehör
Delock
84342
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.