Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-53132 Herst.-Nr.: 61896 EAN/GTIN: 4043619618965 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Kabellänge: ca. 60 cm (inkl. Anschlüsse)
- USB 3.0 Kabel wird intern an einen freien USB 3.0 Pin Header 19 Pin Stecker angeschlossen
- Anschlüsse: extern 2 x USB 3.0 Typ A Buchse, intern USB 3.0 Pin Header 19 Pin Buchse mit Anschlusskabel
- Datentransferraten bis zu: High-Speed 480 Mb/s, Low-Speed 1.5 Mb/s, Super-Speed 5 Gb/s, Full-Speed 12 Mb/s
- Systemvoraussetzungen: PC mit einem freien 3.5 oder 5.25 Schacht, PC mit einem freien 3.5 oder 5.25 Schacht, Mainboard mit einem freien 19 Pin USB 3.0 Pin Header Port
Lieferumfang - 5.25 Rahmen
- 3.5 Front Panel USB 3.0 mit Anschlusskabel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,77* | € 16,21* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,81* | € 16,26* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 12,21* | € 16,82* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 12,65* | € 17,44* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 13,83* | € 19,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|