Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother FAX-2845 Laserfax/Kopierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Laserfaxgerät FAX-2845 Bild1
Brother Laserfaxgerät FAX-2845 Bild1
Brother Laserfaxgerät FAX-2845
Artikel-Nr.:
     808-41555
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     FAX2845G1
EAN/GTIN:
     4977766712866
Suchbegriffe:
Farb-Fax
Farb-Faxgerät
Farbfax
Farbfaxgerät

Merkmale Fax

  • Abmessungen (BxHxT): 368 x 311 x 360 mm
  • Gewicht: 9 kg
  • Fax Modem: 33.600 bps (Super G3)
  • Automatische Wahlwiederholung: Automatische Wahlwiederholung
  • Telefon-Index: Eine alphabetisch sortierte Liste der als Zielwahl, Kurzwahl oder Rundsendegruppe gespeicherten Rufnummern und Namen
  • Lautsprecher- / Klingellautstärke: 3 Stufen und aus
  • Fax/Tel-Schaltung: Das Gerät erkennt automatisch, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt
  • Enhanced Remote Activate: Wenn ein Faxanruf auf einem Telefon angenommen wurde, kann dieser an das Fax weitergeleitet werden
  • Zeitversetztes Senden: Bis zu 50 Sendeaufträge
  • Faxabruf: Geschützter Faxabruf
  • Sendevorbereitung: Reduziert die Übertragungszeit, indem das Dokument vor dem Senden eingelesen und gespeichert wird, ca. 2,5 Sekunden/ Seite (A4)
  • Sendespeicher: Bis zu 400 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)
  • Empfangsspeicher: Bis zu 400 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)
  • Dual Access: Ermöglicht das gleichzeitige Ausführen zweier Funktionen
  • Rundsenden: Zum Versenden eines Faxes an bis zu 272 verschiedene Empfänger (50 manuell eingegebene Nummern)
  • Stapelübertragung: Speichert Dokumente, die zur selben Zeit an denselben Empfänger gesendet werden sollen, und sendet sie zusammen in einem Übertragungsvorgang
  • Fax-Weiterleitung: Sendet ein im Speicher empfangenes Fax automatisch an eine zuvor programmierte Faxnummer
  • Fernzugriff: Ja
  • Fernabfrage: Ermöglicht den Empfang von Faxnachrichten über ein anderes Tonwahl-Gerät


Merkmale Kopierer

  • Auflösung: 300 x 600 dpi
  • Mehrfachkopien: Kopiert Ihr Dokument bis zu 99-mal, auch sortiert
  • Zoom: Vergrößert oder verkleinert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten
  • N auf 1 Kopien: Ja
  • Graustufen: 256
  • 3 Jahre Herstellergarantie


Lieferumfang

  • Tonerkassette für ca. 1.000 Seiten
  • Trommeleinheit für ca. 12.000 Seiten
  • Netzkabel
  • TAE-N Kabel
  • Benutzerhandbuch


Weitere Suchbegriffe: Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, laser kopierer brother, 3 in 1 drucker, all-in-one-drucker laser
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 268,27*
€ 289,73*
€ 6,78*
ab € 268,35*
€ 291,23*
€ 4,50*
ab € 272,72*
€ 293,98*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,59*
€ 294,91*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 281,00*
€ 302,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,78*
€ 360,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,52*
€ 354,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,02*
€ 349,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,00*
€ 334,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.