Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother FAX-2840 Laserfax/Kopierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Laserfaxgerät FAX-2840 Bild1
Brother Laserfaxgerät FAX-2840 Bild1
Brother Laserfaxgerät FAX-2840
Brother Laserfaxgerät FAX-2840
Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     808-41554
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     FAX2840G1
EAN/GTIN:
     4977766712767
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Farb-Fax

Merkmale Fax

  • Abmessungen: 368 x 311 x 360 mm
  • Gewicht: 8,8 kg
  • Fax/Tel-Schaltung: Das Gerät erkennt automatisch, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt
  • Fax Modem: 33.600 bps (Super G3)
  • Automatische Wahlwiederholung: Ein besetzter Anschluss wird automatisch neu angewählt
  • Lautsprecher- / Klingellautstärke: 3 Stufen und aus
  • Enhanced Remote Activate: Wenn ein Faxanruf auf einem Telefon angenommen wurde, kann dieser an das Fax weitergeleitet werden
  • Zeitversetztes Senden: Bis zu 50 Sendeaufträge
  • Sendevorbereitung: Reduziert die Übertragungszeit, indem das Dokument vor dem Senden eingelesen und gespeichert wird, ca. 2,5 Sekunden/ Seite (A4)
  • Sendespeicher: Bis zu 400 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)
  • Empfangsspeicher: Bis zu 400 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)
  • Dual Access: Ermöglicht das gleichzeitige Ausführen zweier Funktionen
  • Fax-Weiterleitung: Sendet ein im Speicher empfangenes Fax automatisch an eine zuvor programmierte Faxnummer
  • Fernzugriff: ja
  • Fernabfrage: Ermöglicht den Empfang von Faxnachrichten über ein anderes Tonwahl-Gerät
  • 3 Jahre Herstellergarantie


Merkmale Kopierer

  • Auflösung: 300 x 600 dpi
  • Mehrfachkopien: Kopiert Ihr Dokument bis zu 99-mal, auch sortiert
  • Zoom: Vergrößert oder verkleinert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten
  • N auf 1 Kopien: Ja
  • Graustufen: 256
  • Display: zweizeiliges LCD-Display


Lieferumfang

  • Tonerkassette für ca. 1.000 Seiten
  • Trommeleinheit für ca. 12.000 Seiten
  • Netzkabel
  • TAE-N Kabel
  • Benutzerhandbuch

Weitere Suchbegriffe: Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, laser kopierer a4, 3 in 1 drucker, all-in-one-drucker laser
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 224,80*
€ 235,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 245,08*
€ 258,21*
29 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 246,22*
€ 258,63*
€ 6,78*
ab € 247,37*
€ 260,80*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 261,55*
€ 274,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,06*
€ 321,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.