Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-41269 Herst.-Nr.: 16611101421 EAN/GTIN: 4008496678044 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Gewicht: 27 g
- Durchmesser (Leuchtkopf): 14,00 mm
- Länge: 117 mm
- Leuchtweite: 11 m
- Material: Aluminiumgehäuse
- inkl. Befestigungsclip
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, varta led taschenlampe 3aaa, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe varta |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,77* | € 4,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 2,78* | € 4,10* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,89* | € 4,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,98* | € 4,37* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,08* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|