Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Brother HL-2250DN Laserdrucker
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
brother
Lager 808
Artikel-Nr.:
808-31079
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
HL2250DNG1
EAN/GTIN:
4977766693417
Suchbegriffe:
Druckserver
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Technische Daten
Abmessungen (BxHxT): 368 x 183 x 360 mm
Gewicht: 6,8 kg
Allerkleinster Duplexdrucker seiner Klasse
Bis zu 26 Seiten pro Minute
Duplexeinheit inkl. automatischer Broschürendruckfunktion
Bis zu 2.400 x 600 dpi Auflösung
32 MB Speicher
PCL 6 Emulation zum Drucken unter DOS
Interner 10/100 BaseTX PrintServer
USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
250 Blatt Papierkassette
Manueller Einzug mit geradem Papierweg
Druckertreiber: Windows 7® (32 & 64 bit Edition), Windows Vista® (32 & 64 bit Edition), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit Edition), Windows® 2000 Professional, Mac OS X 10.4.11 oder höher, Linux-Druckertreiber für CUPS(x86, x64 Umgebung), Linux Druckertreiber für LPD/LPRng Drucksystem(x86, x64 Umgebung)
Druckgeschwindigkeit: bis zu 26 Seiten/Minute (Simplex), bis zu 10 Seiten/Minute (Duplex)
Schnittstellen:USB 2.0 Hi-Speed, 10/100BaseTX (LAN)
Optimal für Druckvolumen: Ø 250 - 2.000 Seiten/Monat
Maximales Druckvolumen: 10.000 Seiten/Monat
Lieferumfang
Drucker HL-2250DN
Tonerkassette für ca. 700 Seiten
Trommeleinheit für ca. 12.000 Seiten
Netzanschlusskabel
Treiber-Software für Windows® & Apple® Macintosh
Benutzerhandbuch auf CD-ROM
Installationsanleitung
... >
Lager 808
>
GSM+NAV Sortiment
>
Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerkdrucker
,
Print Server
,
Printserver
,
laserdrucker usb
,
laserdrucker brother
,
laserdrucker monochrom
Angebote
(30)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 689
€ 4,90*
ab € 78,76*
€ 86,47*
Lager 202
€ 4,90*
ab € 85,01*
€ 92,85*
Lager 643
€ 4,95*
ab € 85,09*
€ 92,93*
Lager 1359
€ 4,99*
ab € 86,22*
€ 94,08*
Lager 808
€ 2,99*
ab € 88,54*
€ 96,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 808
Versand:
Lager 808
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trommeleinheit DR-2200
Brother
DR2200
ab € 49,03*
Zubehör
Vor-Ort-Service (Laser), 3 Jahre
Brother
ZWPS60027
ab € 86,78*
Zubehör
Vor-Ort-Service (Laser), 4 Jahre
Brother
ZWPS60028
ab € 93,45*
Zubehör
Vor-Ort-Service (Laser), 4 Jahre, 24h Reaktionszeit
Brother
ZWPS60029
ab € 102,13*
Zubehör
Vor-Ort-Service (Laser), 5 Jahre
Brother
ZWPS60030
ab € 115,93*
Zubehör
Vor-Ort-Service (Laser), 5 Jahre, 24h Reaktionszeit
Brother
ZWPS60031
ab € 123,05*
Zubehör
Brother Service-Pack
Brother
ZWPS60026
ab € 70,49*
Zubehör
Brother TN 2210
Brother
TN2210
ab € 27,61*
Zubehör
Brother TN 2220
Brother
TN2220
ab € 43,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG