Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA ELECTRONICS CR1620


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -CR1620
Varta -CR1620
Varta -CR1620
Varta -CR1620
Varta -CR1620
Varta -CR1620
Varta -CR1620
Artikel-Nr.:
     808-23579
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06620101401
EAN/GTIN:
     4008496276936
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie

Batterie CR 1620

  • Durchmesser: 16 mm
  • Höhe: 2 mm
  • Gewicht: 1,2 g
  • Kapazität: 70 mAh
  • Spannung: 3 V

Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 8,00*
ab € 0,74*
€ 0,98*
1 Tag
3971
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,01*
1
€ 6,78*
ab € 0,79*
€ 1,05*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,06*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 0,92*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,03*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 7,33*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,55*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
00384 101 111
ab € 10,37*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,18*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
Zubehör
Varta
V335
ab € 9,37*
Zubehör
Varta
00371 101 111
ab € 0,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.