Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-213928 Herst.-Nr.: DK11201 EAN/GTIN: 4977766628112 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung - Produktbeschreibung: Brother DK-11201 - Etiketten
- Produkttyp: Etiketten
- Drucktechnologie: Direkt thermisch
- Medientyp: Adressetiketten
- Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 400
- Kompatibel Produkte: Brother P-Touch QL-550, Brother QL-500, QL-550
Weißes Adressetikett, kompatibel zu folgenden Geräten: QL-1050N/QL-500A/QL-500BS/QL-500BW/QL-500/QL-550/QL-560/QL-560VP/QL-570/QL-700/QL-710W /QL-720NW/QL-580N/QL-650TD/QL-1050/QL-1060N Qualität an oberster Stelle Sie haben in einen qualitativ hochwertigen Drucker investiert – machen Sie jetzt keine Abstriche bei der Qualität von Tinte, Toner und Papier. Günstige Drittanbieterprodukte können nicht nur die Qualität Ihrer Ausdrucke massiv beeinträchtigen, sondern auch Schäden am Gerät verursachen, die auf lange Sicht sehr kostspielig sein können. Nur durch die Nutzung von Original Brother Verbrauchsmaterial wird Ihnen ein exzellentes Ergebnis Ihrer Ausdrucke garantiert. Warum Sie sich für Original Brother Verbrauchsmaterial entscheiden sollten Sagen Sie NEIN zu Fälschungen Wie in jeder anderen Industrie, in der Qualität von zentraler Bedeutung ist, werden auch Druckerpatronen und Tonerkartuschen ins Visier von Fälschern genommen. Mit den Brother Sicherheitsstandards können Sie Fälschungen erkennen und Fehlkäufe vermeiden.
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, thermodirekt-etiketten brother, adress etiketten, adress-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 6,10* | € 8,27* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 6,28* | € 8,37* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 6,39* | € 8,48* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,38* | € 8,48* | | | | Lager 808 | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 6,71* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,01678* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|