Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE Telefon-Verlängerung-TAE N-Stecker > TAE N-Kupplung schwarz 6,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 6m TAE N Schwarz
S-Conn 6m TAE N Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-14710
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70216-
EAN/GTIN:
     4017538702166
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
tae verlängerungskabel 6m
- Anschlüsse: TAE-N Stecker - TAE-N Kupplung. - Aufbau: 4-adrig Flach. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker: gecrimpt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche: vernickelt. - Farbe Stecker: schwarz. - Farbe Kabel: schwarz.
Weitere Suchbegriffe: tae verlängerungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
€ 4,50*
ab € 1,84*
€ 2,92*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2,06*
€ 3,25*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 6,46*
€ 9,30*
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 9,27*
€ 13,22*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,53*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.