Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

FMN S 5000 Münztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     808-12194
Hersteller:
     FMN
Herst.-Nr.:
     26XX-0500
EAN/GTIN:
     4028176004161
Suchbegriffe:
Münztelefon
münztelefon fmn
münztelefon

Münztelefon
  • Robuste Gehäuseausführung mit Metalltastatur und Hörer mit Panzerschlauch
  • Großes alphanumerisches Display
  • Abrechnung der Gesprächskosten durch Zählimpulsauswertung oder Selbsttarifierung
  • Annahme von 0,05 Euro,0,10 Euro, 0,20Euro, 0,50Euro, 1,00 Euro und 2,00 Euro- Münzen
  • Elektronische Münzprüfung
  • Speicherung von bis zu 7 Münzen
  • Automatische Rückgabe nicht verbrauchter Münzen
  • Einfache Programmierung
  • Das FMN S5000 kann Blocktarife verarbeiten
  • Vorprogrammierte Rufnummerliste mit individueller Editierungmöglichkeit
  • Notrufnummern ohne Münzen erreichbar
  • eine frei programmierbare Zielwahltaste, z.B. Taxi
  • Münzerkennungston
  • Optische und akutische Nachzahlforderung
  • Wahlwiederholung
  • Restguthaben für weitere Gespräche nutzbar
  • Das FMN S5000 ist anrufbar(auch abschaltbar)
  • Integriertes Fehlerdiagnosesystem
  • Füllstands- und Systemfehlermeldungen fernabfragbar
  • Kassettenvolumen 1 Liter
  • Steckernetzteil für Betrieb unter ungünstigen Netzbedingungen

Daten:
  • Abmessungen in mm: (HxBxT) 450x274x212
  • Gewicht: 9,5kg
  • Umgebungsbedingungen für den Betrieb:-5 Grad bis + 45 Grad
  • Max. relative Luftfeuchte bei +40 Grad:95%
  • Hörerschnurlänge:775mm optionalauch 960mm

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 2,99*
€ 810,77*
€ 5,95*
€ 973,61*
Frei Haus
€ 1.037,10*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,77*
€ 964,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG