Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Ladekabel Typ-A zu USB Type-C™ 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB Ladekabel Typ-A zu USB Type-C™ 15 cm
DeLOCK USB Ladekabel Typ-A zu USB Type-C™ 15 cm
Artikel-Nr.:
     808-108438
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85354
EAN/GTIN:
     4043619853540
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Dieses extra kurze USB Ladekabel von Delock eignet sich besonders unterwegs zum Aufladen von Smartphones an einer Powerbank.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.15 m
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Weitere Suchbegriffe: USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,64*
€ 2,44*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 1,69*
€ 2,51*
5 Tage
87
1
€ 9,90*
ab € 1,83*
€ 2,72*
1
€ 6,99*
ab € 1,84*
€ 2,73*
1
€ 6,78*
ab € 2,01*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.