Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI IP Receiver, 4K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-107303
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55352
EAN/GTIN:
     4016032501909
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
HDTV-Receiver
Datendose

HDMI IP Receiver, 4K/60Hz

Erweitern Sie das HDMI IP Extender Set (DS-55351) um weitere Empfängereinheiten (253 max.) um Ihre AV-Inhalte auf mehreren Displays zeitgleich wiederzugeben

Produktvorteile:

  • Erweiterbar über IP: Erweitern Sie das HDMI IP Extender Set (DS-55351) auf bis zu 253 Empfänger (Displays) - Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung
  • Flexibel & leistungsstark über IP: Nutzung bestehender 1G-Netzwerkinfrastruktur bzw. Verwendung von zusätzlichen 1G-Netzwerkswitchen für Signalübertragung in unbegrenzter Distanz möglich - Kaskadierung
  • Hervorragende Bildqualität: Übertragung in UHD von bis zu 4K/60Hz (4096x2160p) mit geringer Latenz von 150-220 ms
  • IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle vom Ausgabebildschirm
  • Unterstützt CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel
  • Geeignet zur Wandmontage

Erweitern Sie Ihr bestehendes HDMI IP Extender Set (DS-55351) mit zusätzlichen Empfängereinheiten und bringen Sie Ihre AV-Inhalte auf bis zu 253 Displays gleichzeitig – ideal für Digital Signage, Konferenzräume oder großflächige Präsentationen. Dank der IP-basierten Signalübertragung über eine bestehende 1G-Netzwerkinfrastruktur oder zusätzliche 1G-Netzwerkswitche können Sie Inhalte flexibel und über unbegrenzte Distanzen verteilen. Die Kaskadierungsmöglichkeit sorgt für maximale Skalierbarkeit und eine einfache Integration in Ihr System. Genießen Sie gestochen scharfe Bilder in UHD-Auflösung von bis zu 4K/60Hz (4096x2160p) mit einer minimalen Latenz von nur 150-220 ms. Die integrierte IR-Schnittstelle ermöglicht die Fernsteuerung der Eingangsquelle direkt vom Ausgabebildschirm, wodurch Sie Ihre Inhalte bequem verwalten können. Für eine stabile und zuverlässige Verbindung empfiehlt sich die Verwendung von CAT6 oder höherwertigen Netzwerkkabeln. Zudem ist der Receiver für die Wandmontage geeignet, sodass eine platzsparende Installation möglich ist. Steigern Sie die Effizienz Ihrer AV-Lösung mit dem HDMI IP Receiver 4K/60Hz – für beeindruckende Bildqualität und maximale Flexibilität.

Technische Daten:

  • Max. Auflösung: Ultra HD 4K/60Hz (4096x2160p)
  • Max. Reichweite Punkt-zu-Multipunkt Verbindung: 120 m
  • Max. Reichweite Kaskadierung pro Strecke: 120 m
  • Unterstützt CAT6 oder höher Netzwerkkabel
  • HDMI 2.0
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • Max. Video Bandbreite: 18 Gbps
  • Latenz: 150-220 ms (4K/60Hz), 80-130 ms (Full HD)
  • Max. HDMI-Kabellänge: 5 m
  • Geeignet zur Wandmontage
  • Erweiterung auf bis zu 253 Empfängereinheiten
  • Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, ESD (Elektrostatische Entladungen)
  • Anschlüsse Empfängereinheit (RX):
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Display
  • 1x RJ45 Eingang (Gigabit Ethernet) - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x IR Eingang - Weiterleitung des IR-Signals
  • 1x Netzteilanschluss (DC 5V/1A) - Anschluss externes Netzteil
  • 1x Micro USB - FW Update Port
  • 1x Reset-Taste
  • 3x Status LED
  • Betriebstemperatur: -20° - 60° C
  • Stromverbrauch: TX ca. 3,5 W, RX ca. 2,5 W
  • Kompression: H.265
  • Abmessungen: L 9,7 x B 9,4 x H 2,4 cm
  • Gewicht: 154 g
  • Gehäuse: Metall
  • Farbe: Schwarz
  • Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 120 m
  • Übertragungstechnik: IP
  • Videoausgang: HDMI
Weitere Informationen:
Auflösung max.:
4096 x 2160 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
120 m
Übertragungstechnik:
IP
Videoausgang:
HDMI
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdose, hdtv receiver
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 63,60*
€ 75,88*
€ 4,50*
ab € 63,63*
€ 75,91*
€ 6,78*
ab € 67,03*
€ 79,68*
8 Tage
64
€ 6,29*
ab € 67,51*
€ 81,11*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 71,50*
€ 84,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.