Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Webcam mit Ringlicht C-800 Pro, QHD, mit Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00139993
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139993
EAN/GTIN:
     4047443472755
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
Gestochen scharfe Bilder und glasklarer Ton – Videos und Live-Streams in bester Qualitat: Ob Gaming-Session oder Videokonferenz im Homeoffice, unsere QHD-Webcam liefert hochauflosende Aufnahmen. Auto-Fokus, Belichtungskorrektur und Stereo-Mikrofon machen’s moglich. - perfekt fur Video und Streaming: Die Kombination aus LED-Ringlicht und Kamera bietet ideale Bedingungen fur alle Online-Formate – von Edutainment uber Gaming bis Social Media inkl. YouTube, Twitch, Instagram und TikTok - von warmweis bis tageslichthell: Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen (2100/3000/5000 K) ganz einfach per Touch Control direkt an der Webcam – fur eine optimale und gleichmasige Ausleuchtung - naher dran: die Webcam ist zoombar und lasst sich perfekt auf das Schreibtisch-Setup einstellen – fur das richtige Mas an Nahe in Online-Meeting, Video-Konferenz und Webinar via Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Jitsi etc. - auf Knopfdruck: Steuerung der Zoom-Funktion, vertikales und horizontales Verschieben des Bildausschnitts per Fernbedienung sowie Ein- und Ausschalten von Kamera und Mikrofon - Full-HD und noch scharfer: die hochwertige QHD-Breitbildauflosung (2560 x 1440) garantiert Aufnahmen in hochster Bildqualitat - Kamera stellt scharf: Autofokus garantiert ein gestochen scharfes Bild, auch bei Bewegungen, Gestik etc. - externe Kamera mit Stereo-Mikrofon: klar verstandliche Sprachubertragung dank der zwei integrierten Mikrofone der Webcam – einfach freihandig sprechen - idealer Meeting-Partner: die Webcam mit Mikrofon ermoglicht Voice-over-IP, z.B. fur angeschlossene Telefonanlagen und Office Calls sowie Skype, Teams, Telko etc. - einfach sicher: Die magnetische Linsenabdeckung schutzt vor Spionageangriffen durch Hacker – leicht an der externen Kamera anzubringen und schnell zu entfernen - bequem ein- und ausschalten: Wahrend des Live-Streams konnen Kamera und Mikrofon per Fernbedienung deaktiviert werden – per Knopfdruck separat steuern - gelenkige PC-Kamera, die sich nach Ihnen richtet: vertikaler Neigungswinkel flexibel einstellbar – ideal um z.B. Dokumente oder Modelle auf dem Tisch zu zeigen - fester Stand am Drehort: dank 1/4-Gewinde an allen gangigen Stativen montierbar – Kamera mit Ringlicht wackelfrei auf die perfekte Hohe bringen Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10, ab MAC OS 10.4.3 Lieferumfang: - 1 Webcam mit Ringlicht C-800 Pro - 1 Fernbedienung - 1 magnetische Linsenabdeckung - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
220.3 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
13 cm
Breite:
6 cm
Breite x Hohe x Lange:
6 x 8,5 x 6,2 cm
Kabellange:
1,8 m
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Mikrofontyp:
Mono 2x
USB-Standard:
USB-2.0
Mikrofon:
Stereo
Schwenkbereich:
360 Grad
Zusatzfunktionen:
1/4 Zoll-Gewinde, Autom. Belichtungsanpassung, Eingebautes Mikrofon, Fernbedienung, LED-Beleuchtung, LED-Leuchtring, Rauschunterdruckung, SPY - Protection, Status LED, UVC – Modus, Verstellbarer Neigungswinkel
Bildrate:
30 Bilder pro Sekunde bei 1080p/30 Bilder pro Sekunde bei 720p/max. 30 Bilder pro Sekunde
Megapixel:
4
Bildauflosung:
2560x1440 Pixel
Videoauflosung:
2560x1440 Pixel
Blickwinkel:
89°
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Beleuchtung
Kompatible Betriebssysteme:
Mac/Windows
Fokus:
Auto Focus
Weitere Suchbegriffe: Notebook Webcam, Ringleuchte, Ringlicht, Spaltringlicht, Web Cam, Web Kamera, Webcam, hama selfie ringleuchte, foto ringleuchten, ringleuchte, Computer, Foto, Kamera, Video, Videokamera, Internet, Videoleuchte, Leuchte, Licht, Beleuchtung, PC Zubehor, Computerzubehor, Laptop, Aufzeichnung, Fotograf, Fotografie, Computer Zubehor, Fotografien, Fotograph, Cam, Web, Video-Leuchte, LED-Licht, Gaming Zubehor, Gaming-Zubehor, Extern, PC-Kamera, Streaming-Kamera, Streaming, Business-Zubehor, Laptop-Licht, Laptop-Leuchte, Fotozubehor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,25*
€ 73,27*
Lager 8066
50
€ 4,99*
ab € 56,26*
€ 73,28*
€ 3,50*
ab € 62,61*
€ 80,84*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 66,07*
€ 85,86*
€ 5,95*
ab € 71,25*
€ 94,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053950
ab € 13,77*
Ähnlich
Hama
00139991
ab € 26,85*
Ähnlich
Hama
00139992
ab € 35,65*
Ähnlich
Hama
00139995
ab € 91,53*
Ähnlich
Hama
00139989
ab € 60,82*
Ähnlich
Rapoo
00192417
ab € 25,95*
Ähnlich
Rapoo
00192419
ab € 32,37*
Ähnlich
Rapoo
00221171
ab € 44,64*
Ähnlich
uRage
00186090
ab € 60,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.