Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 80 L, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00103860
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103860
EAN/GTIN:
     4047443123473
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
In dieser Kameratasche darf Ihre Digitalkamera ruhig auch mal durchgeruttelt werden. Das robuste EVA-Material schutzt die Kamera optimal - egal ob Wanderung, Basarbesuch oder schaukelnde Schifffahrt. Schimmerndes Schwarz macht die Tasche dazu zum stylischen Accessoire. - Fototasche fur sicheren Kameraschutz von kleinen Digitalkameras- robuste EVA-Ausenschale - flaches Innenfach fur Speichermedien - mit abnehmbarem Nackengurt mit Karabinerbefestigung - Gurtelschlaufe fur mehr Tragekomfort Lieferumfang: - 1 Kameratasche Hardcase Colour Style - 1 Nackengurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
106.99 g
Hohe:
5.4 cm
Lange:
19.5 cm
Breite:
9 cm
Innenmas B x T x H:
7 x 4 x 12,5 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Hardcase Colour Style
Ausfuhrung:
Hardcase
Verwendungszweck:
Foto, Video
Geeignet fur:
Foto
Design/Motiv:
Carbon Style
Ausstattung:
Gurtelschlaufe/Nackengurt
Grosencode:
80L
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, hama cameratasche, Fototasche, Tasche, Foto, Kamera, Video, Fotostudio, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Foto-Tasche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,22*
€ 13,86*
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 10,08*
€ 13,87*
€ 5,46*
ab € 10,20*
€ 13,99*
€ 3,90*
ab € 11,53*
€ 15,84*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 11,78*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,84*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,22*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,34*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,59*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,42*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,50*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,46*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,43*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,31*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,64*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,89*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,11*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 8,15*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 9,91*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.