Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 60 H, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00103690
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103690
EAN/GTIN:
     4047443043450
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
In dieser Kameratasche darf Ihre Digitalkamera ruhig auch mal durchgeruttelt werden. Das robuste EVA-Material schutzt die Kamera optimal - egal ob Wanderung, Basarbesuch oder schaukelnde Schifffahrt. Schimmerndes Schwarz macht die Tasche dazu zum stylischen Accessoire. - Fototasche fur sicheren Kameraschutz von kleinen Digitalkameras- robuste EVA-Ausenschale - flaches Innenfach fur Speichermedien - mit abnehmbarem Nackengurt mit Karabinerbefestigung - Gurtelschlaufe fur mehr Tragekomfort Lieferumfang: - 1 Kameratasche Hardcase Colour Style - 1 Nackengurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
89.4 g | 65 g
Hohe:
4.4 cm
Lange:
18 cm
Breite:
9 cm
Innenmas B x T x H:
6,5 x 3 x 10,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Serie:
Hardcase Colour Style
Ausfuhrung:
Hardcase
Verwendungszweck:
Foto
Geeignet fur:
Foto
Design/Motiv:
Colour Style
Ausstattung:
Gurtelschlaufe/Nackengurt
Grosencode:
60H
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, hama cameratasche, Fototasche, Tasche, Foto, Kamera, Video, Fotostudio, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Foto-Tasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,11*
€ 10,06*
Lager 8066
50
€ 4,99*
ab € 7,17*
€ 10,07*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 13,41*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 14,13*
€ 19,51*
€ 3,50*
ab € 26,61*
€ 35,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,84*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,22*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,34*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,59*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,42*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,50*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,46*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,43*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,31*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,64*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,89*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 8,15*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,22*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 9,91*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.