Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Spiral-Album Fine Art, 36 x 32 cm, 50 schwarze Seiten, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00094874
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00094874
EAN/GTIN:
     4007249948748
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
- fur den ersten Eindruck: im Albumcover integrierte Einstecktasche mit Platz fur ein Foto – zur individuellen Gestaltung oder zur thematischen Zuordnung - bleibender Eindruck: Das Cover aus Strukturpapier ist haptisch und optisch ansprechend - genau angepasste Spiralbindung: schafft genugend Platz fur Fotos und Co., ohne dass sich der Deckel anhebt - Spiralverschluss an der Innenseite: Die Spirale schliest sich innen an der Cover-Ruckseite, somit konnen keine Albumblatter herausfallen - mit einem Spiral-Album archivieren Sie nicht nur einfach Ihre Fotos, sondern konnen das Album auch kreativ gestalten- mehr als nur Fotos einkleben: Die schwarzen Innenseiten bieten Platz fur jede Menge Anekdoten zu den einzelnen Bildern und andere Erinnerungen wie Tickets, Eintrittskarten, Zeichnungen etc. - das Spiral-Album lasst sich besonders gut als Scrap-Book gestalten - entscheiden Sie selbst, wie viele Fotos Sie auf einer Seite einkleben - die Innenseiten sind voneinander durch weis-transparente Pergaminschutzseiten getrennt: Das erlaubt den Uberblick auf die folgende Seite und schutzt Ihre Fotos und kreativ gestalteten Seiten vor Aneinanderhaften Lieferumfang: - 1 Spiral-Album Fine Art
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
932.6 g
Hohe:
3 cm
Lange:
32 cm
Breite:
36 cm
Bildformat/Maximale Fotoanzahl:
10 x 15 cm / 300
Farbton:
Grau
Seitenanzahl:
50
Albumformat:
36 x 32 cm
Design/Motiv:
Fine Art
Einband:
Papier
Bestuckungsart:
Einkleben
Ausstanzung (Bildgrose Tasche):
12 x 12
Ausstanzung (Bildgrose sichtbar):
10 x 10
Farbe:
Grau
Themenbereich:
Neutral
Seitenfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, hama foto-album, foto album, fotoalbum spiralbindung, Bild, Foto, Album, Spirale, Spiralalbum, Scrapbooking, Bilderalbum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 8,52*
€ 12,98*
Lager 8066
100
€ 4,99*
ab € 10,35*
€ 15,66*
€ 3,50*
ab € 19,94*
€ 27,94*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 7,02*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,66*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 11,98*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00002697
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,32*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,30*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,04*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.