Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Stativ fur Smartphone/Tablet, 106 - 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004619
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004619
EAN/GTIN:
     4007249046192
Suchbegriffe:
Camcorder Kopfband
Kopfband für Actioncam
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Als Blogger sind Sie standig am Puls der Zeit, zu viel Foto-Equipment stort da nur. Mit unserem Stativ bekommen Sie eine Halterung fur Smartphone und Tablet, damit Sie unkompliziert und schnell professionelle Fotos und Videos produzieren konnen. - mit der Kombination aus Stativ und Halterung wackelfrei mit Smartphone und Tablet fotografierenKamerastativ: - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden - 3D: 3-Wege-Kopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage - stufenlose Hoheneinstellung der Mittelsaule - Querstreben und Gummifuse fur sicheren Stand - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position Smartphone-/Tablethalterung: - mit dieser Halterung konnen alle Smartphones und Tablets an das Stativ angebracht werden - aufschraubbare Universalhalterung fur Gerate ohne Stativgewinde - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,5 bis 8,2 cm und eine Tabletbreite von 11,2 bis 18,5 cm (im Querformat) - kompaktes Design - fur Selfie-Fotos und –Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflageflache sorgen fur festen Halt, Gummierung schutzt das Gehause vor Kratzern Lieferumfang: - 1 Stativ - 1 Smartphone-/Tablethalterung - 1 Stativtasche
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
497.3 g | 520 g
Hohe:
49.5 cm
Lange:
8.8 cm
Breite:
8.8 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
36,5 -106 cm
Farbton:
Champagner
Material:
Aluminium
Serie:
Hama Star
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
500 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
3D: 3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
4-teilig (3-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), Smartphonehalterung, Tablethalterung
Max. Profilstarke:
16,8 mm
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Farbe:
Beige
Packmas:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: Halterungen Mobiltelefon, Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, halterungen mobiltelefon hama, halterungen mobiltelefon, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,62*
€ 28,69*
Lager 8066
unbekannt
€ 4,99*
ab € 23,86*
€ 28,70*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 27,19*
€ 33,44*
€ 4,30*
ab € 33,29*
€ 40,29*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 51,45*
€ 61,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 34,29*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 57,90*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 77,35*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 33,43*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 65,84*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 134,60*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 26,58*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 16,05*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 25,34*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 24,63*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 56,50*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 15,44*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 17,63*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 20,63*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 106,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.