Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Stativ Flex fur Smartphone und GoPro, 26 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004613
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004613
EAN/GTIN:
     4007249046130
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Mitreisende Smartphone-Fotografie aus spektakularen Perspektiven und an ungewohnlichen Orten: Mit diesem beweglichen Stativ sind Sie bei Ihrer Motivauswahl flexibel und innovativ. Das Flex-Stativ konnen Sie dank 360°-Biegung um so ziemlich jeden Gegenstand schlingen, wickeln und winden. - flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenstanden, z.B. Gelander, Aste - 2in1-System fur Smartphones und GoPro-Kameras - kompaktes Reiseformat ist ideal fur Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - flexibles Kamerastativ fur ausergewohnliche Aufnahmen mit dem Smartphone und der GoPro- sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewohnlichen Orten - stufenlos, einzeln biegbare Stativbeine: somit an viele Untergrunde und Objekte anpassbar und als Einbeinstativ verwendbar - fur Selfie-Fotos und –Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Stativbeine mit hochwertigem Schaumstoff ummantelt fur maximale Flexibilitat und beste Griffigkeit, besonders angenehm bei kalter Witterung - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,5 bis 7,8 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung - Gummieinsatze an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - Gummifuse fur festen Halt auf glatten und rutschigen Untergrunden - platzsparend: Smartphone-Halterung kann eingeklappt werden - Smartphone-Halterung abnehmbar und fur andere Stative verwendbar Lieferumfang: - 1 Stativ Flex - 1 Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
130.3 g
Hohe:
35.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
9 -26 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Einsatz:
Foto
Art:
Biegestativ
Stativkopf:
Kein
Bein-Segmente:
1-teilig
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
GoPro, Smartphonehalterung
Empfohlene Anwendung:
ActionCam/ Handy/Smartphone
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,68*
€ 21,01*
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 15,33*
€ 21,02*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 22,82*
€ 7,95*
ab € 17,57*
€ 24,69*
€ 3,50*
ab € 27,13*
€ 37,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,00*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,72*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,95*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,51*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,12*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,03*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,32*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,36*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,64*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,76*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.