Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ministativ Flex fur Smartphone und GoPro, 14 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004609
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004609
EAN/GTIN:
     4007249046093
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
- flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenstanden, z.B. Gelander, Aste - 2in1-System fur Smartphones und GoPro-Kameras - kompaktes Reiseformat ist ideal fur Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - flexibles Kamerastativ fur ausergewohnliche Aufnahmen mit dem Smartphone und der GoPro- sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewohnlichen Orten - stufenlos, einzeln biegbare Stativbeine: somit an viele Untergrunde und Objekte anpassbar und als Handstativ verwendbar - fur Selfie-Fotos und –Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Stativbeine mit hochwertigem Schaumstoff ummantelt fur maximale Flexibilitat und beste Griffigkeit, besonders angenehm bei kalter Witterung - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,5 bis 7,8 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung - Gummieinsatze an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - Gummifuse fur festen Halt auf glatten und rutschigen Untergrunden - kompakt, handlich und platzsparend: passt in jede Tasche zum Mitnehmen, da die Smartphone-Halterung eingeklappt werden kann - Smartphone-Halterung abnehmbar und fur andere Stative verwendbar Lieferumfang: - 1 Ministativ Flex - 1 Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
75.2 g | 70 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
5 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
7 -14 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Serie:
Flex
Einsatz:
Foto
Max. Belastbarkeit:
4000 g
Art:
Biegestativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
Kein
Bein-Segmente:
1-teilig
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
GoPro, Smartphonehalterung
Max. Profilstarke:
26 mm
Empfohlene Anwendung:
ActionCam/ Handy/Smartphone
Farbe:
Schwarz
Packmas:
13,5 cm
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 16,62*
Lager 8066
5
€ 4,99*
ab € 11,85*
€ 16,64*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 18,17*
€ 3,50*
ab € 19,80*
€ 27,29*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 21,44*
€ 29,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,90*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,98*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,70*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,03*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,80*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,25*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,24*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,42*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,61*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,80*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.