Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tischstativ Multi 4in1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004601
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004601
EAN/GTIN:
     4007249046017
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Vier Funktionalitaten in einem Stativ - dieses Multitalent ist fur alle, die gerne unterwegs sind. Ob spektakulare Actionaufnahme mit der GoPro, perfektes Selfie, Smartphone-Fotografie oder Reiseaufnahmen mit der Digicam - mit diesem Stativ haben Sie alles fur die schonsten Motive dabei. - Kugelkopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat - kompaktes Reiseformat ist ideal fur Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - integriertes Self-Monopod eignet sich perfekt fur Sport- und Actionaufnahmen z.B. sich selbst beim Ski fahren filmen - Multifunktionsstativ fur Selfies, GoPro/Actioncams, Smartphones und Digitalkameras, einsetzbar als Tisch-, Hand- und ReisestativSelfie-Stab/Teleskopstab: - Teleskopstab ausziehbar bis 90 cm fur eine grosere Aktionsreichweite bei z.B. Konzertaufnahmen, schwer zuganglichen Motiven, Gruppenaufnahmen - verdrehsichere Teleskopstange durch Fuhrungsrille - Hohe min./max.: 20/90 cm - Gewicht: 225 g Smartphone-Halterung: - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,5 bis 7,8 cm (im Querformat) - fur Selfie-Fotos und -Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - auch in Kombination mit Stativen und Teleskopstangen mit ¼“-Anschlussgewinde - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Klemmfederhalterung und Sicherungssteg an der Auflageflache sorgen fur festen Halt, Gummierung schutzt das Gehause vor Kratzern Adapter fur Kameras mit GoPro-Anschluss: - fur alle, die gerne mit etwas mehr Action unterwegs sind Tischstativ: - erhohte Standfestigkeit durch spreizbare Stativbeine (z.B. bei Einsatz des Teleskopstabes) - Gummifuse fur rutschfesten, sicheren Stand - Hohe max. mit Teleskopstab und Kugelkopf: 86 cm - Gewicht: 185 g Lieferumfang: - 1 Tischstativ Multi 4in1 - 1 Teleskopstange - 1 GoPro-Adapter - 1 Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
217.42 g | 220 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
19 -86 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
400 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Handy-Halterung
Stativkopf:
3-Wege-Kopf
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Empfohlene Anwendung:
ActionCam/ Foto-/Video/ Handy/Smartphone
Farbe:
Schwarz
Packmas:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Handstativ, Selfie Stick, kamera tischstativ hama, kamera ministativ, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Fotografie, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Fotostativ, Fotografien, Stativkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,84*
€ 28,54*
Lager 8066
50
€ 4,99*
ab € 23,68*
€ 28,56*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 27,01*
€ 33,61*
€ 3,50*
ab € 35,63*
€ 43,52*
7 Tage
34
€ 6,99*
ab € 47,16*
€ 57,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 34,38*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 57,74*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 77,13*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 33,38*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 65,89*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 134,41*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 26,70*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 16,79*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 25,13*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 24,70*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 56,34*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 15,63*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 20,67*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 106,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.