Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dreibeinstativ Star 75, 125 - 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004175
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004175
EAN/GTIN:
     4007249041753
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Sicheren Stand und wackelfreie Bilder bei Wind und Wetter garantiert das robuste und dennoch leichte Dreibeinstativ. Blitzschnell aufgebaut und flexibel in der Ausrichtung ist es der perfekte Begleiter bei Outdoor-Fototouren, Fotoshootings oder in der Studiofotografie. - 3D: 3-Wege-Kopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Foto- und Videokameras- im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage - stufenlose Hoheneinstellung der Mittelsaule - Querstreben und Gummifusen fur sicheren Stand - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Star 75 - 1 Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
601.7 g | 620 g
Hohe:
9.3 cm
Lange:
44.1 cm
Breite:
9.6 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
42,5 -125 cm
Farbton:
Champagner
Material:
Aluminium
Serie:
Star 75
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
2500 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
3D: 3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
4-teilig (3-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
19,8 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Beige
Packmas:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,63*
€ 21,75*
Lager 8066
50
€ 4,99*
ab € 18,59*
€ 21,77*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 17,81*
€ 22,27*
€ 5,46*
ab € 21,58*
€ 26,11*
€ 3,90*
ab € 24,47*
€ 29,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 34,29*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 57,90*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 77,35*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 33,43*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 65,84*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 134,60*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 26,58*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 16,05*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 25,34*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 24,63*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 56,50*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 15,44*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 20,63*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 106,67*
Ähnlich
Hama
00004290
ab € 58,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.