Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Klebefolie Cinekett S 8, 1 Tonspur frei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00003755
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00003755
EAN/GTIN:
     4007249037558
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
folienkleber
- zum Verbinden/Schneiden von zwei Super 8 Filmen in Verbindung mit einer Klebepresse- überklebt 4 Bilder - mit Aussparung für 1 Tonspur Lieferumfang: - 100 Klebefolien
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
8.2 g
Höhe:
0.4 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
6.5 cm
Breite x Höhe:
1,47 x 1,68 cm
Art:
Film-Klebefolie
Anzahl überklebte Bilder:
4 Piece(s)
Weitere Suchbegriffe: Bild, Kleber, Hülle, Schmalfilm, Super8, Spule, Folie, Film, Filmfangspule, Klebestreifen, Aufkleber, Hüllen, Filmfangspulen, Filme, Huelle, Huellen, Filmvor-/nachspann, Klebemedium, Text
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,1508*
€ 0,2068*
Lager 8066
unbekannt
100
€ 4,99*
ab € 0,1685*
€ 0,2285*
100
Frei Haus
ab € 0,1522*
€ 0,2406*
2 Tage
2300
100
Frei Haus
ab € 0,1927*
€ 0,2565*
8 Tage
2300
200
€ 6,99*
ab € 0,24*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.