Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 806-1009980 Herst.-Nr.: 1009980 EAN/GTIN: 4250108806547 |
| |
|
| | |
| aluderm®-aluplast Pflasterspender - ERWACHSENE. Korpus jetzt auch in leucht-gelb! Spender gefüllt mit 115 aluminiumbedampften aluderm®-aluplast Wundverbandpflastern, elastisch, in den fünf am häufigsten benötigten Größen: 30 Strips 72 x 25 mm, 30 Strips 72 x 19 mm, 25 Fingerkuppenverbände, 20 Fingerverbände 120 x 20 mm, 10 Fingergelenkverbände. Spender ABS-Kunststoff, 160 x 122 x 57 mm, mit Wandhalterung und Befestigungssatz. Drei Fachabteilungen, Transparentdeckel mit Tunnelfach, gefüllt mit aluminiumbedampftem aluderm®-aluplast Wundpflaster in verschiedenen Abmessungen. Jede Sorte im eigenen Fach, sichere, übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung, einfaches Nachfüllen, bedarfsgerechte Entnahme, Schutz vor Verschmutzung, erhöhte Lagerfähigkeit und Haltbarkeit. aluderm®-aluplast - das Wundpflaster mit aluderm®. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wundversorgung, Pflaster, Spender, Strip, aluderm, aluplast, Wundverband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 18,01* | € 25,03* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 18,08* | € 25,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 20,81* | € 28,60* | | | | Lager 806 | 4 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 22,17* | € 30,19* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,73* | € 30,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 806 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 806 | | Versand: Lager 806 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 35,00* | € 8,95* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 35,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 806 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|