Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungstuch EN 1865 Polyester-Hochfestgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungstuch EN 1865 Polyester-Hochfestgewebe
Rettungstuch EN 1865 Polyester-Hochfestgewebe
Artikel-Nr.:
     806-0601065
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601065
EAN/GTIN:
     4250108801702
Suchbegriffe:
Bergetuch
Rettungstuch
Tragetuch
Tasche für Rettungstuch
Aktuelle Ausführung nach DIN EN 1865. - Aufwendig verarbeitet, an den Längsseiten je drei Tragegriffe, mit Kunststoffschlauch verstärkt - Material: Polyester-Hochfestgewebe, orange, oberflächenversiegelt, Flächengewicht 650 g/m2, LKW-Planenqualität, temperaturbeständig, reißfest, schwer entflammbar, schmutzabweisend, pflegeleicht - Maße: 2.000 x 700 mm
Weitere Suchbegriffe: soehngen rettungstuch en 1865, tasche für rettungstuch, bergetuch söhngen, DINEN1865, Rettung, Bergung, Transport
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
€ 5,50*
ab € 35,72*
€ 44,49*
3 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 35,51*
€ 44,49*
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 36,79*
€ 45,35*
1 Tag
39
2
Frei Haus
ab € 35,88*
€ 46,47*
Lager 806
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 59,86*
€ 72,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 806
Versand: Lager 806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 8,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 806
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0601128
ab € 21,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.