Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallkoffer STANDARD leer mit Inneneinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notfallkoffer STANDARD leer mit Inneneinrichtung
Notfallkoffer STANDARD leer mit Inneneinrichtung
Notfallkoffer STANDARD leer mit Inneneinrichtung
Notfallkoffer STANDARD leer mit Inneneinrichtung
Notfallkoffer STANDARD leer mit Inneneinrichtung
Notfallkoffer STANDARD leer mit Inneneinrichtung
Notfallkoffer STANDARD leer mit Inneneinrichtung
Artikel-Nr.:
     806-0202031
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0202031
EAN/GTIN:
     4250108820116
Suchbegriffe:
Notfallkoffer leer
Notfallkoffer ohne Füllung
Notfallkoffer ohne Inhalt
Ulmer Koffer leer
Ausgereifte Konstruktion - modernes Design - Maße: 400 x 350 x 160 mm - Gewicht: ca. 4,7 kg - Material: Aluminium extrastark 1,5 mm - Lichtgrau glänzend - Kanten aluminiumverschweißt - Kofferdeckel durchgehend anscharniert - Verstärkung durch Stoßecken - Robuste Hebelverschlüsse, plombierbar - Tragegriff - Gummidichtung - Im Deckelteil Alubondplatte mit VARIOFLEX-Ampullenbar und Gummibandhalterungen zur Aufnahme von Instrumenten und Zubehör - Ampullenbar mit Abdeckplatte, Scharnier und Magnetverschluss - VARIOFLEX-Ampullenschienen, einreihig, 24 elastische Ampullenlager in sechs Farben, beschriftbare Farbfelder - Bodenteil mit Fachunterteilungen durch RASTFLEX-Trennsystem. - Kennzeichnung Siebdruck/Farbpiktogramme
Weitere Suchbegriffe: notfallkoffer leer söhngen, notfallkoffer leer, Notfallkoffer, STANDARD, NFK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,64*
€ 520,56*
Lager 806
4 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 476,52*
€ 546,81*
63 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 474,94*
€ 548,74*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,92*
€ 629,93*
Preise: Lager 806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,81*
€ 650,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,31*
€ 635,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,69*
€ 600,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,43*
€ 589,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,52*
€ 567,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 806
Versand: Lager 806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 8,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 806
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.