Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Continental ContiWinterContact™ TS 850 P 235/40R18 95W XL FR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTINENTAL 235/40 18 95W WINTERCONTACT TS 850 P XL FR M+S 3PMSF, Winterreifen
CONTINENTAL 235/40 18 95W WINTERCONTACT TS 850 P XL FR M+S 3PMSF, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     805F-G7804169
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019238009972
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen continental
Continental ContiWinterContact™ TS 850 P 235/40R18 95W XL FR
Weitere Informationen:
Profil:
CONTIWINTERCONTACT™ TS 850 P
Reifenbreite:
235 mm
Flankenhöhe:
40 Prozent
Innendurchmesser:
18 Zoll
Lastindex:
95
Geschwindigkeitsindex:
W
Matchcode:
2354018
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen r18, 235, 40, 18, 95
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 142,77*
Lager 805
Frei Haus
€ 143,43*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vredestein
8714692344060
ab € 106,13*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 109,87*
Ähnlich
Continental
ab € 133,87*
Ähnlich
Continental
ab € 125,80*
Ähnlich
Continental
ab € 124,37*
Ähnlich
Continental
ab € 124,37*
Ähnlich
Continental
ab € 123,36*
Ähnlich
Continental
ab € 131,43*
Ähnlich
Dunlop
ab € 113,11*
Ähnlich
Falken
€ 112,94*
Ähnlich
Fortuna
ab € 43,34*
Ähnlich
Goodride
ab € 42,61*
Ähnlich
Goodyear
ab € 109,08*
Ähnlich
Hankook
ab € 96,63*
Ähnlich
Hankook
ab € 100,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.